品番 : EA575WB-11
品名 : 390g/25x210mm ネイルハンマー(スムース)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00200 |
|---|---|---|---|
| 型 | 釘抜型 | 打撃面 | スムース |
| 全長 | 210mm | 頭長 | 116mm |
| 頭径 | 25mm | 全重量 | 390g |
| 材質 | 頭:炭素工具鋼(焼入) 柄:鋼管(ゴムグリップ付) |
||
| 落下防止用の取付穴付 | |||
| 現場で使いやすいポケットサイズ | |||
| 叩きやすい首の長い仮枠鎚の頭を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WB-11 390g/25x210mm ネイルハンマー(スムース) |
| EA575WB-12 390g/25x210mm ネイルハンマー(ギザ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

