品番 : EA575WB-14
品名 : 475g 両頭ハンマー(八角型ショート)
カタログ訂正
25/11/10 サイズ(頭):(誤)23×20mm (正)25×22mm(9049 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00203 |
|---|---|---|---|
| 型 | 八角型 | 全長 | 210mm |
| 頭長 | 75mm | 頭サイズ | 25×22mm |
| 全重量 | 475g | 材質 | 頭:炭素工具鋼(焼入) 柄:鋼管(ゴムグリップ) |
| 落下防止用の取付穴付 | |||
| 現場で使いやすいポケットサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/10 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WB-14 475g 両頭ハンマー(八角型ショート) |
| EA575WB-15 650g 両頭ハンマー(石頭型ショート) |
ウェブカタログ画像
拡大
