詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WB-43

品名 : 1230g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02993
全長 200mm 頭の全長 105mm
頭径 37mm 全重量 1230g
材質 頭:鍛造鉄
柄:スチール(ゴムグリップ付)
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用しています。
グリップエンドがふくらみ手から抜けにくいです。
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/08 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0110ページ
バリエーション一覧
EA575WB-41 890g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
EA575WB-42 1070g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
EA575WB-43 1230g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top