品番 : EA575WB-6
品名 : 280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 03593 |
|---|---|---|---|
| 先端 | 先切型 | 全長 | 200mm |
| 頭の全長 | 91mm | 頭サイズ | φ21mm |
| 重量 | 280g | ||
| 17mmソケット付 | |||
| 腰袋にも収まるコンパクトサイズ | |||
| バランスが良く、軽くて使いやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WB-6 280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付) |
| EA575WB-7 345g/22x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
