品番 : EA575WB-92
品名 : 910g/315mm 両頭ハンマー(カラビナフック対応)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 04856 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カラビナフック対応ハンマーKFS-09 | 全長 | 315mm |
| 頭径 | φ32m | 頭重量 | 約660g |
| 重量 | 910g | 材質 | 頭:スチール 柄:ゴム(内部:スチール) |
| 柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様 | |||
| ワイド型カラビナ取り付け穴付き (内径:35(W)×15(H)mm) |
|||
| 柄の先端に落下防止コード取り付け金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WB-91 680g/315mm 両頭ハンマー(カラビナフック対応) |
| EA575WB-92 910g/315mm 両頭ハンマー(カラビナフック対応) |
| EA575WB-93 1075g/315mm 両頭ハンマー(カラビナフック対応) |
