品番 : EA575WC-4
品名 : 590g/285mm 電工ハンマー(13・17mmソケット付)
仕様
全重量(g) | 590 | 頭サイズ(mm) | φ25 |
---|---|---|---|
頭部長 | 107mm | 全長(mm) | 285 (ソケット引出し時:295mm) |
材質 | ヘッド部:炭素鋼(S45C) パイプ:スチール ソケット:Cr-V グリップ:TPR 落下防止金具:炭素鋼(1008) |
||
13・17mm切替式ソケット付でレースウェイD1・D2と吊りバンドM8(電路支持金具)取り付けに幅広く対応 | |||
貫通式で全ネジボルトの深さを気にせず作業できます。 | |||
ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状 | |||
握りやすいソフトグリップ | |||
セーフティーループの接続リング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 14:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0230ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575WC-4 590g/285mm 電工ハンマー(13・17mmソケット付) |
EA575WC-3 513g/195mm 電工ハンマー(13・17mmソケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)