品番 : EA575WD-21
品名 : 235g/ 330mm 点検ハンマー
カタログ訂正
25/11/11 全長:(誤)300mm (正)330mm (9049 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02732 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 頭の全長 | 92mm |
| 頭サイズ | 10×12mm・φ13mm | 全重量 | 235g |
| 柄材質 | グラスファイバー | ||
| 3点で打診できるヘッド形状でトンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検作業に最適です。 | |||
| 落下防止コード対応穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WD-21 235g/ 330mm 点検ハンマー |
| EA575WD-22 280g/ 630mm 点検ハンマー |
| EA575WD-23 345g/1030mm 点検ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
