品番 : EA575WH-11
品名 : 390mm テストハンマー(0.25ポンド)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HT-2.5 |
|---|---|---|---|
| 全重量(g) | 225 | 頭径 | 12mm |
| 全長 | 390mm | ||
| トラック、バス、自動車、電車、機械構造物等の点検作業やナットの緩み、タイヤ空気圧の確認に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WH-11 390mm テストハンマー(0.25ポンド) |
| EA575WH-12 420mm テストハンマー(0.5ポンド) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
