品番 : EA575WH-33
品名 : 420g/900mm テストハンマー(0.5ポンド)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | UDHT-49 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1/2ポンド | 全長 | 900mm |
| 頭径 | 厚み:20mm 長さ:113mm |
重量 | 420g |
| 車や機械の点検作業に | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WH-21 160g/380mm テストハンマー(0.25ポンド) |
| EA575WH-31 290g/420mm テストハンマー(0.5ポンド) |
| EA575WH-33 420g/900mm テストハンマー(0.5ポンド) |
ウェブカタログ画像
拡大
