品番 : EA575WJ-1
品名 : 300g/φ20x300mm 溶接・チッピングハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | NKH-06 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす | 全長 | 300mm |
| ヘッド幅(刃幅) | 20mm | ヘッド全長 | 147mm |
| 頭重量 | 230g | 全重量 | 300g |
| 頭形状 | 一方はポンチ、もう一方は20mm幅プレート | ヘッド材質 | 機械構造用炭素鋼(S53C) |
| 木柄材質 | 樫 | ||
| 完全焼入、硬度:HRC 55°~60° | |||
| 手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WJ-1 300g/φ20x300mm 溶接・チッピングハンマー |
| EA575WJ-2 450g/φ25x325mm 溶接・チッピングハンマー |
