詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WJ-12

品名 : 500g/φ24x330mm ケレンハンマー

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00138
用途 溶接作業のカス取りや鉄錆落とし作業用に 全長 330mm
ヘッド全長 160mm ヘッド幅(刃幅) 24mm
重量 500g ヘッド材質 炭素工具鋼製
柄材質 木 頭形状 両頭に刃があるタイプ
握り直しの必要がなく、効率良く作業できます。
追加説明
カタログ価格

2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0094ページ
バリエーション一覧
EA575WJ-11 430g/φ20x330mm ケレンハンマー
EA575WJ-12 500g/φ24x330mm ケレンハンマー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top