品番 : EA575WJ-21
品名 : 480g/280mm 溶接・チッピングハンマー(ブラシ付)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-834 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 20mm | 重量 | 480g |
| 全長 | 280mm | ヘッド全長 | 80mm |
| ヘッド材質 | 鉄(焼入れ加工) | 刃硬度 | HRC45相当 |
| ブラシサイズ | 20×120mm | ワイヤーブラシ材質 | 銅線、木 |
| チッピングハンマーとワイヤブラシが一体化した、溶接後のスラグやスパッタ除去に最適なハンマーヘッドブラシです。 | |||
| 溶接後のスラグやスパッタの除去に最適 | |||
| アイアン製の耐久性抜群なボディは手に馴染み、振り易いこだわりな設計です。 | |||
| 溶接ビードにこびり付いた頑固なスラグ、スパッタを一撃除去。 適度な重さがあり、刃先も硬いため、スラグやスパッタあ取りやすいつくりです。 |
|||
| ブラシは固めでしっかりしているため、作業性バツグン、ワイヤブラシは消耗してきたら、交換が可能です。 | |||
| 手に馴染みやすく、しっかり握れるグリップ形状。 衝撃吸収に優れ、長時間の作業でも疲れません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WJ-21B : [EA575WJ-21用] 替ワイヤブラシ(鋼線) |
ウェブカタログ画像
拡大
