品番 : EA575WJ-21B
品名 : [EA575WJ-21用] 替ワイヤブラシ(鋼線)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-835 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 20×120mm | 材質 | 銅線、木 |
| 重量 | 60g | ||
| EA575WJ-21用替ブラシ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WJ-21 : 480g/280mm 溶接・チッピングハンマー(ブラシ付) |
