品番 : EA575WL-13
品名 : 1.8kg/375mm 両頭ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OHW-4LT |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄工作業全般に | 頭重量 | 1800g |
| 頭サイズ(対辺×長さ) | 47×130mm | 全長 | 375mm |
| 全重量 | 2000g | 材質 | 頭:機械構造用炭素鋼(S53C)、柄:ポリプロピレン |
| 焼入硬度 | 平頭HRC 44~50° | 使用温度 | -10~50℃ |
| 2重成形されたポリプロプレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。 | |||
| <使用上の注意> ・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 ・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/10 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WL-11 0.9kg/280mm 両頭ハンマー |
| EA575WL-12 1.3kg/300mm 両頭ハンマー |
| EA575WL-13 1.8kg/375mm 両頭ハンマー |
| EA575WL-14 2.2kg/375mm 両頭ハンマー |
