品番 : EA575WL-2
品名 : 1.3kg/360mm 両頭ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OHW-3G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄工作業全般に | 頭重量 | 1.3kg |
| 頭径 | 44mm | 全長 | 360mm |
| ヘッド長 | 118mm | 全重量 | 1.6kg |
| 柄材質 | ファイバーグラス(ゴムグリップ付) | 使用温度 | -20~50℃ |
| 強打撃用 | |||
| 完全焼入 | |||
| グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。 | |||
| <使用上の注意> ・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 ・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/10 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WL-1 0.9kg/300mm 両頭ハンマー |
| EA575WL-2 1.3kg/360mm 両頭ハンマー |
| EA575WL-3 1.8kg/450mm 両頭ハンマー |
