品番 : EA575WM-3
品名 : 1.3kg/300mm 両頭ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | SH-13G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 石・コンクリートなどのハツリ作業に | 頭重量 | 1.3kg |
| 頭径 | 39mm | 全長 | 300mm |
| ヘッド長 | 109mm | 全重量 | 1.5kg |
| 柄材質 | グラスファイバー(ゴムグリップ付) | 使用温度 | -20~50℃ |
| 強打撃用 | |||
| グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での作業条件下での柄折れが減少! | |||
| <使用上の注意> ・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 ・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WM-1 0.9kg/300mm 両頭ハンマー |
| EA575WM-2 1.1kg/300mm 両頭ハンマー |
| EA575WM-3 1.3kg/300mm 両頭ハンマー |
