品番 : EA575WR-125A
品名 : 270g/φ23x280mm ソフトハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OF-02LT |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械などの修理、ジグなどの取付け・取外し、木製品の組立てに | サイズ(mm) | 頭径:23 全長:280 |
| ヘッド長 | 80mm | 頭重量(g) | 170 |
| 全重量(g) | 270 | ヘッド硬度 | HDD 60° |
| 使用温度 | 4~80℃ | 材質 | ヘッド:硬質塩化ビニール(PVC) 柄:ポリプロピレン(2重成形)(PP) ヘッド本体:鋳鉄(FC) クサビ:アルミダイカスト(ADC12) |
| 替ヘッド | EA575WR-25A | ||
| 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。 | |||
| <使用上の注意> ・頭部と柄に抜けやガタつきがないことを確認し、使用して下さい。 ・過激なご使用により、柄や打撃面にカケが生じる場合がありますので保護めがねや防具を装着し、周囲の安全を確認し、使用して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/10 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WR-125A 270g/φ23x280mm ソフトハンマー |
| EA575WR-135A 520g/φ33x280mm ソフトハンマー |
| EA575WR-150A 780g/φ48x300mm ソフトハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WS-25A : 23mm ソフトハンマーヘッド |
