品番 : EA575WT-179
品名 : φ 79mm/2400g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | UKH-K05G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械などの修理・組み立て、板金作業に | 頭重量 | 2.1kg |
| 頭径 | 79mm | 全長 | 360mm |
| ヘッド長 | 152mm | 全重量 | 2.4kg |
| ヘッド硬度 | HDD 40° | 材質 | 頭:ウレタン 柄:ファイバーグラス 芯金:機械構造用炭素鋼管(STKM-13C) 鋼球:スチールショット クサビ:ファイバーグラス・黒芯可鍛鋳鉄(UKH-K06G以上) グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシ系、シアノアクリレート系 |
| 使用温度 | -20~50℃ | ||
| ショックレス構造 | |||
| 低反発・低摩擦のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくい | |||
| グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少 | |||
| 耐油性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WT-170 φ 70mm/1800g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575WT-179 φ 79mm/2400g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
