詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WT-204

品名 : φ104mm/4900g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 UKH-K08G
用途 機械などの修理・組み立て、板金作業に 全長 910mm
頭径 104mm ヘッド長 174mm
頭重量 3.9kg 全重量 4.9kg
ヘッド硬度 HDD 40° 材質 頭:ウレタン
柄:ファイバーグラス
芯金:機械構造用炭素鋼管(STKM-13C)
鋼球:スチールショット
クサビ:ファイバーグラス・黒芯可鍛鋳鉄(UKH-K06G以上)
グリップ:塩化ビニル
接着剤:エポキシ系、シアノアクリレート系
使用温度 -20~50℃
ショックレス構造
低反発・低摩擦のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくい
グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少
耐油性があります。
追加説明
カタログ価格

31,400 (税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 23:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0110ページ
バリエーション一覧
EA575WT-203 φ 94mm/3700g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-204 φ104mm/4900g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-205 φ104mm/5400g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
画像はEA575WT-203です。
  • 画像はEA575WT-203です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top