品番 : EA575WT-301
品名 : φ 32mm/ 450g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-20G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に | 全重量 | 450g |
| 頭径 | 32mm | ヘッド長 | 101mm |
| 頭重量 | 250g | 全長 | 315mm |
| 材質 | 頭:ナイロン・ポリエチレン 柄:グラスファイバー 鋼球:スチールショット ロールピン:炭素鋼 クサビ:グラスファイバー グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシン系接着剤、シアノアクリレート系接着剤 |
使用温度 | -10~50℃ |
| 強打撃用 | |||
| ショックレス構造 | |||
| グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少 | |||
| ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。 | |||
| 替えヘッド:白(EA575WT-321)、緑(EA575WT-341) | |||
| <使用上の注意> 過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/14 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WT-301 φ 32mm/ 450g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575WT-303 φ 43mm/ 800g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575WT-304 φ 51mm/1500g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575WT-305 φ 53mm/2100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WT-321 : φ32mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
| 部品 | EA575WT-341 : φ32mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
