品番 : EA575WT-308
品名 : φ 84mm/5000g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-90G |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に | 全長 | 890mm |
| 頭径 | 84mm | ヘッド長 | 221mm |
| 頭重量 | 4.0kg | 全重量 | 5.0kg |
| 材質 | 頭:ナイロン 柄:ファイバーグラス 鋼球:スチールショット ロールピン:炭素鋼 クサビ:グラスファイバー グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシン系接着剤、シアノアクリレート系接着剤 |
使用温度 | -10~50℃ |
| 強打撃用 | |||
| ショックレス構造 | |||
| グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少 | |||
| ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。 | |||
| 替えヘッド:EA575WT-328 | |||
| <使用上の注意> 過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,200 円(税抜)/ 56,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/11 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WT-307 φ 74mm/4100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575WT-308 φ 84mm/5000g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575WT-309 φ 94mm/6000g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WT-328 : φ84mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
