品番 : EA575WV-11
品名 : 32mm/黒 (ごむ)ハンマーヘッド
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | RH-10H |
|---|---|---|---|
| 適合本体 | EA575WV-1、-2 | サイズ | φ32×31mm |
| 材質 | ゴム | 硬度 | HDD 17° |
| 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ 0117ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WV-1 : 420g/φ32x310mm ゴムハンマー |
| 本体 | EA575WV-2 : 420g/φ32x310mm 樹脂・ゴムハンマー |
