詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WV-2

品名 : 420g/φ32x310mm 樹脂・ゴムハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 RP-10
用途 木・タイル・レンガなどの組立て、レベル出しに 全長 310mm
頭サイズ φ32×112mm 頭重量 310g
全重量 420g ヘッド硬度 ゴム:HDD 17°、樹脂(PVC):HDD 60°
材質 ヘッド:ゴム/樹脂(PVC)、柄:木 使用温度 4~80℃
替ヘッド EA575WV-11、-232
1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/29 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0117ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top