品番 : EA575WS-232
品名 : φ32mm プラハンマー交換ヘッド
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | PLH-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | W:φ32、H:31、A:φ15、B:14 | 材質 | PVC |
| 使用温度 | 4~50℃ | 硬度 | HDD 60° |
| EA575WV-2、EA575WS-132用替ヘッド | |||
| 衝撃に強いPVC製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ 0117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WS-225 φ25mm プラハンマー交換ヘッド |
| EA575WS-232 φ32mm プラハンマー交換ヘッド |
| EA575WS-238 φ38mm プラハンマー交換ヘッド |
| EA575WS-246 φ46mm プラハンマー交換ヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WV-1 : 420g/φ32x310mm ゴムハンマー |
| 本体 | EA575WV-2 : 420g/φ32x310mm 樹脂・ゴムハンマー |
| 本体 | EA575WS-132 : φ32mm/ 340g プラスチックハンマー |
