品番 : EA575WV-32
品名 : 300g/φ30x310mm アルミハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | AH-10 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械修理時のシャフト・コッターなどの打ち込み・打ち抜きに | 全長 | 310mm |
| 頭サイズ(対辺×長さ) | 30×100mm | 頭重量 | 200g |
| 全重量 | 300g | 材質 | 頭:アルミ(ジュラルミン A2017-T4)、柄:木 |
| ヘッド硬度 | HB 110° | ||
| 圧延アルミを加工しているので、比較的ねばりがあります。 | |||
| 打撃時、振動を与える性質があるので、シャフト・ピンなどの打ち込み・打ち抜きに便利 | |||
| 軽くて打撃力があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WV-32 300g/φ30x310mm アルミハンマー |
| EA575WV-34 600g/φ40x360mm アルミハンマー |
