品番 : EA575WV-65
品名 : 1800g/φ38x375mm 銅ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | FH-40LT |
|---|---|---|---|
| 用途 | ジグの取付け、機械の修理、金型作業に | 全長 | 375mm |
| 頭サイズ | φ38×133mm | 頭重量 | 1600g |
| 全重量 | 1800g | 材質 | 頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形) |
| ヘッド硬度 | HB 80° | ||
| 頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靱性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。 | |||
| 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ 0185ページ | ||||
