品番 : EA575WV-81
品名 : 36mmx 190g 木ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | WH-36 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 板金作業全般、ワーク、キズを付けたくない場合に | 全長 | 360mm |
| 頭サイズ | φ36×150mm | 頭重量 | 120g |
| 全重量 | 190g | 材質 | 樫 |
| ※全長にはヘッドから突き出た部分の長さ20mmを含みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WV-81 36mmx 190g 木ハンマー |
| EA575WV-82 42mmx 280g 木ハンマー |
| EA575WV-83 48mmx 310g 木ハンマー |
| EA575WV-84 60mmx 410g 木ハンマー |
| EA575WV-85 75mmx 600g 木ハンマー |
