詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WW-10

品名 : 15mm 銅ハンマーヘッド

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 CO-15H
サイズ(mm) W:φ15、H:25 材質 銅
EA572HP-15用交換ヘッド
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 16:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0112ページ
バリエーション一覧
EA575WW-9 10mm 銅ハンマーヘッド
EA575WW-10 15mm 銅ハンマーヘッド
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top