品番 : EA575WW-5
品名 : 45mmx1500g 銅ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | CO-30 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金型の製作、機械の修理・組立てなど強打撃用 | 全長 | 360mm |
| 頭サイズ | φ45×121mm | 頭重量 | 1300g |
| 全重量 | 1500g | 材質 | 頭:銅、柄:木 |
| ヘッド硬度 | HB 80° | 替ヘッド | EA575WW-15 |
| 頭本体部分は鉄でできているので、従来の全銅ハンマーと比べ、柄穴の変型が少なく柄折が少ないため安全に作業ができます。 | |||
| 強打撃用 | |||
| ヘッド取り替えができる銅ハンマー | |||
| ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/11 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WW-1 25mmx 300g 銅ハンマー |
| EA575WW-2 30mmx 500g 銅ハンマー |
| EA575WW-3 35mmx 700g 銅ハンマー |
| EA575WW-4 38mmx1000g 銅ハンマー |
| EA575WW-5 45mmx1500g 銅ハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WW-15 : 45mm 銅ハンマーヘッド |
