品番 : EA575YD-2
品名 : 27mm/520g ネイルハンマー(Sパイプ柄)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00152 |
|---|---|---|---|
| 打撃面 | ギザ付 | 全長 | 345mm |
| 頭の全長 | 125mm | 頭径 | 27mm |
| 総重量 | 520g | 材質 | 頭:スチール 柄:スチール グリップ:焼付ゴム |
| 釘ヌキ付 | |||
| グリップは抜けにくく、回りません。 | |||
| 横打ちできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575YD-1 25mm/440g ネイルハンマー(Sパイプ柄) |
| EA575YD-2 27mm/520g ネイルハンマー(Sパイプ柄) |
| EA575YD-3 29mm/620g ネイルハンマー(Sパイプ柄) |
