詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YG-3

品名 : 300g/30mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00654
打撃面 スムース 全長 330mm
頭の全長 126mm 頭径 30×28mm
頭重量 300g 総重量 480g
材質 頭:スチール
柄:グラスファイバー
グリップ:焼付ゴム
手にやさしいグラスファイバー仕様です。
追加説明
カタログ価格

3,220 (税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/10 05:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0118ページ
バリエーション一覧
EA575YG-2 225g/28mm 先切ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575YG-3 300g/30mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top