品番 : EA575YN-13
品名 : 19x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00660 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 340mm | 頭の全長 | 102mm |
| 頭径 | 19×19mm | 全重量 | 420g |
| 材質 | ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ |
||
| パイプ柄なので強靭です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575YN-13 19x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄) |
| EA575YN-14 22x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
