品番 : EA575ZV
品名 : 1.5kg 両頭ハンマー(ショートハンドル)
仕様
| 頭重量 | 1.5kg | 頭径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 254mm | ヘッド長 | 110mm |
| 全重量 | 1.6kg | 材質 | 頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー |
| チス、たがね、れんがチゼル、ポンチを打つのに最適なハンマーです。 | |||
| 縁が斜めに切ってある、磨きのかかった広い打撃面 | |||
| なめらかな側面には錆びを防止する黒い仕上げがしてあります。 | |||
| 炎処理したヒッコリーハンドル | |||
| ●ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。●周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/08 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575ZV-11 : 266mm 木柄(EA575ZV用) |
ウェブカタログ画像
拡大

