品番 : EA576AD-1
品名 : 1/8"- 3/4" パンチ&ダイスセット
仕様
| サイズ(直径) | 1/8”、3/16”、1/4”、5/16”、3/8”、7/16”、1/2”、5/8”、3/4”(外径9サイズ) | サイズ(内径) | 1/8”、3/16”、1/4”、5/16”、3/8”、7/16”、1/2”、5/8”(内径用パイロット8サイズ) |
|---|---|---|---|
| 能力(板厚) | 鉄・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、 ステンレス・ハイカーボンスチール・バネ鋼:0.26mm以下 |
プレートサイズ | 89×76×25(H)mm |
| ケースサイズ | 220×105×50mm | 総重量 | 約1.1kg |
| シム等薄い金属のワッシャー、ガスケットの製作に最適 | |||
| 当製品のパンチ&ダイスセットは非常に精密に作られています。 注意:非常に熱い所や寒い所に置いた場合は使用前に室温になじむようにおいてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,900 円(税抜)/ 87,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576AD 3.0 - 20mm パンチ&ダイスセット |
| EA576AD-1 1/8"- 3/4" パンチ&ダイスセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576AD-5 : パンチ&ダイ用スタンド |
