詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576AD-3

品名 : 1/8"- 3/4" パンチ&ダイスセット

仕様

シム等薄い金属のワッシャー、ガスケットの製作に最適です。
能力(板厚) スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、
ステンレス:0.26mm以下
プレートサイズ 76×89×25(H)mm
専用スタンド EA576AD-5 サイズ(直径) 1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
追加説明
カタログ価格

55,700 円(税抜)/ 61,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 09:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1304ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top