品番 : EA576AK-2
品名 : 300mm パッキンカッター
仕様
| メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-330 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ゴムや革のシール作成、ベニヤ板の穴あけに | 穴あけ範囲 | φ30~300mm |
| 板厚 | 10mmまで(ベニヤ板3mmまで) | パッキン作成可能範囲 | φ15~135mm |
| 刃材質 | ステンレス | 重量 | 404g |
| 2枚の刃を調整して、様々な幅のパッキンやガスケットを作ることができるハンディカッター | |||
| 1枚刃にして、薄ベニヤなどの穴あけ工具としても使用できます。 | |||
| 穴あけ範囲は目盛板をスライドさせて調整可能 | |||
| 木製ハンドル | |||
| 目盛付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA576AK-2A : [EA576AK-2用] 替刃(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
