品番 : EA576AK-2A
品名 : [EA576AK-2用] 替刃(1枚)
仕様
| メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-330-B |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1枚 | 材質 | ステンレス SUS420 |
| EA576AK-2用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/08 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576AK-2 : 300mm パッキンカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
