品番 : EA576F-213
品名 : [EA576F-31B・33用] コンパスカッター用替ロッド
仕様
| 全長 | 330mm | 重量 | 60g |
|---|---|---|---|
| EA576F-31B、EA576F-33用 コンパスカッター替ロッド | |||
| 刃はロッドにネジで固定されています。刃の交換は簡単で素早く行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,930 円(税抜)/ 8,723 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/16 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0573ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576F-213 [EA576F-31B・33用] コンパスカッター用替ロッド |
| EA576F-214 [EA576F-60用] コンパスカッター用替ロッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA576F-31B : 3-30mm 革ポンチセット(15個+330mmカッター付) |
| 関連商品 | EA576F-33 : 2-30mm 革ポンチキット(19個+330mmカッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
