品番 : EA576F-215
品名 : [EA576F-31B・33・60用] コンパスカッター用替刃
仕様
| 材質 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|
| EA576F-31B、EA576F-33、EA576-60用 コンパスカッター用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/20 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0573ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA576F-31B : 3-30mm 革ポンチセット(15個+330mmカッター付) |
| 関連商品 | EA576F-33 : 2-30mm 革ポンチキット(19個+330mmカッター付) |
| 関連商品 | EA576F-60 : 2-60mm 革ポンチキット(34個+420mmカッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
