詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576F-60

品名 : 2-60mm 革ポンチキット(34個+420mmカッター付)

2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます

仕様

メーカー BOEHM <セット内容> ポンチ×34個、
衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、
チャック×1個、
センターピン×1個、
コンパスカッター×1個
ポンチサイズ φ2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46・48・50・52・54・56・58・60mm ハンドルサイズ 81(W)×38(D)×160(H)mm
ハンドル重量 545g ケースサイズ 380(W)×55(D)×330(H)mm
総重量 5.4kg ケース材質 スチール
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に
二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能
打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)
コンパスカッター付でφ420mmまでの円の切り抜きができます。
ケースに定規が印刷されています。
追加説明
カタログ価格

107,100 (税抜)/ 117,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/24 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0573ページ
ウェブカタログ画像
  • 円形カッター付属
  • ポンチ固定チャック
  • 革ポンチキット

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top