詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576HC-8

品名 : 3.0-10.0mm/8本組 革ポンチ

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 SPF8
<セット内容> 8本組
先端径:3mm
先端径:4mm
先端径:5mm
先端径:6mm
先端径:7mm
先端径:8mm
先端径:9mm
先端径:10mm
全長 96~100mm
ローレット付
材質 S45C
総重量・・・320g
追加説明
カタログ価格

2,990 (税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/12 17:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0574ページ
バリエーション一覧
EA576HC-5 5.0-13.0mm/5本組 革ポンチ
EA576HC-8 3.0-10.0mm/8本組 革ポンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top