詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576HN-11

品名 : 1.0-3.5mm/6本組 革ポンチ

仕様

セット内容 6本組 刃径 φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5mm
全長 95mm 材質 快削鋼
刃先を交換するだけで多サイズの穴あけができる、パンチセット
抜きカスが本体内部にたまるので散らかりません。
【主な使用用途】
・皮、布、厚紙、書類などの穴あけに
・時計用皮バンド、ベルト、バッグなどの穴あけに
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0574ページ
バリエーション一覧
EA576HN-11 1.0-3.5mm/6本組 革ポンチ
EA576HN-12 1.0-4.0mm/7本組 革ポンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top