品番 : EA576HN-14
品名 : 1.0-8.0mm/14組 革ポンチ
仕様
| セット内容 | 14本組 | 刃径 | φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 105mm | 材質 | 快削鋼 |
| 刃先を交換するだけで多サイズの穴あけができる、パンチセット | |||
| 抜きカスが本体内部にたまるので散らかりません。 | |||
| 替刃ホルダー付き | |||
| 【主な使用用途】 ・皮、布、厚紙、書類などの穴あけに ・時計用皮バンド、ベルト、バッグなどの穴あけに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0574ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576HN-13 4.5-8.0mm/7本組 革ポンチ |
| EA576HN-14 1.0-8.0mm/14組 革ポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
