品番 : EA576JA-9
品名 : エンドポンチ (L型大)
仕様
| 先端の形状 | L型 大 | パンチサイズ | 50(W)×15(H)mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 110mm | 材質 | 炭素工具鋼(S55L) |
| ポリウレタンスポンジの型抜きやベルトの剣先の硬い型抜きに | |||
| 切味に差が出る職人工具 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/20 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0573ページ 1418ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576JA-7 エンドポンチ (L型小) |
| EA576JA-8 エンドポンチ (L型中) |
| EA576JA-9 エンドポンチ (L型大) |
