品番 : EA576LV-22
品名 : 4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用)
仕様
| 材質 | 鍛造スチール | 厚み | 10mm以下 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 4.34mm | 全長 | 113mm |
| 適用リベット | EA576LV-2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576LV-21 4.09mm リベットセッター(EA576LV-1用) |
| EA576LV-22 4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用) |
| EA576LV-23 4.85mm リベットセッター(EA576LV-3用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576LV-2 : 4.1x19mm リベット(約125個) |
