品番 : EA576MA-21
品名 : 10mm 両面ハトメパンチ
仕様
適用ハトメサイズ | 10mm | 材質 | S45C/SS400 |
---|---|---|---|
付属品 | 打ち棒、台座 | ||
テント・シート・ビニールハウスなどの補修・補強に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 00:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2185ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA576MA-21 10mm 両面ハトメパンチ |
EA576MA-22 12mm 両面ハトメパンチ |
EA576MA-23 15mm 両面ハトメパンチ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA576MJ-10 : 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組) |
オプション | EA576ML-22 : 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/200組) |
本体 | EA576MP-10 : 10mm ハトメパンチセット |
拡大