品番 : EA576MP-15A
品名 : 15mm ハトメパンチセット
仕様
〈セット内容〉 | ・両面ハトメパンチ ・下穴用ポンチ ・アルミ製、真鍮製ハトメ (各10組) |
ハトメ内径 | 15mm |
---|---|---|---|
適用厚 | 4.0mm | 本体材質 | スチール |
ハトメ材質 | アルミ、真鍮 | ハトメ入数 | 各10組 |
ケースサイズ | 210×120×45mm | ||
両面ハトメ取付け作業に。必要な工具が揃ったパンチセット | |||
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修、アクセントに | |||
ハトメはアルミ製と真鍮製の2種類(各10組) | |||
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり | |||
プラスチックケース入り | |||
【替ハトメ】 アルミ製:EA576MH-15、EA576ML-4 真鍮製:EA576MG-15、EA576ML-14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2148ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA576MP-10A 10mm ハトメパンチセット |
EA576MP-12A 12mm ハトメパンチセット |
EA576MP-15A 15mm ハトメパンチセット |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA576MH-15 : 15mm 両面ハトメ(アルミ製/10組) |
セット商品 | EA576ML-4 : 15mm 両面ハトメ(アルミ製/50組) |
セット商品 | EA576MG-15 : 15mm 両面ハトメ(真鍮製/10組) |
セット商品 | EA576ML-14 : 15mm 両面ハトメ(真鍮製/50組) |
ハトメ:各10組入り