品番 : EA576MS-2
品名 : 13mm カシメパンチ
仕様
| 適用 | 13mm用 | 打ち棒サイズ | φ16×120mm |
|---|---|---|---|
| 台サイズ | φ35×17mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 本体:130g 台:130g |
||
| 腰袋、作業袋、皮袋の補修に | |||
| ※カシメピンは、下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MS-1 9mm カシメパンチ |
| EA576MS-2 13mm カシメパンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MV-2 : 13mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/60組) |
| オプション | EA576MV-12 : 13mm カシメピン(ステンレス製/60組) |
| 本体 | EA576MT-2 : 13mm カシメパンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
