詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MT-1

品名 : 9mm カシメパンチセット

仕様

〈セット内容〉 ・打ち棒
・台座
・下穴用ポンチ
・大カシメ(2種類/各50組)
打ち棒サイズ φ12×120mm
台座サイズ φ35×17mm 大カシメサイズ 頭径:9mm
足長:8.5mm
材質 ・打ち棒、台座:スチール
・大カシメ:鉄ニッケルメッキ/ステンレス(各50組)
重量 本体:105g
台座:130g
プラスチックケースサイズ 175×95×30mm
腰袋、作業袋、皮袋の補修に
追加説明
カタログ価格

8,480 (税抜)/ 9,328 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/16 23:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2093ページ
バリエーション一覧
EA576MT-1 9mm カシメパンチセット
EA576MT-2 13mm カシメパンチセット
ウェブカタログ画像
  • 適用カシメサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top