詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MY-1

品名 : 13/15mm リングホックプライヤーセット

仕様

〈セット内容〉 ・プライヤー
・下穴ポンチ(2種類/各1枚)
・穴あけ用下敷き
・リングホック玉(2種類/各10組)
プライヤーサイズ 全長:200mm
ハンドル長:105mm
ポンチサイズ 3mm/4.5mm リングホック玉 ホック径:13mm/15mm
(各10組)
厚み 3.0mmまで 材質 プライヤー:鉄+ABS樹脂
ポンチ:鉄
穴あけ用下敷き:合成ゴム
リングホック玉:真鍮(ニッケルメッキ)
総重量 380g
13mm・15mmリングホック取付け作業に必要な工具が揃ったプライヤーセット
レザーホルダーやバッグの補修やアクセントに
ジーンズ生地や厚みのある生地にもしっかりと固定
コマを換えるだけでハトメ・スナップ・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)
追加説明
カタログ価格

4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2093ページ
バリエーション一覧
EA576MY-1 13/15mm リングホックプライヤーセット
EA576MY-6 [EA576MY-1用] 交換コマ(13mm)
EA576MY-7 [EA576MY-1用] 交換コマ(15mm)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top